Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109078 BMCG-PU-C-50-LG Schutzschlauch Schwarz 50.5mm 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W404622
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109078
EAN/GTIN:
     4007686080452
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Metallischer Schutzschlauch mit PU-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äußersten mechanischen Belastungen.
Dieser Schlauch ist bestens geeignet für den Einsatz im Schienenverkehr.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109078
Typ:
BMCG-PU-C-50-LG
Temperaturbereich:
-45 - +120 °C °C
Biegeradius:
200 mm
Innen-Ø:
50.5 mm
Material:
Stahl verzinkt
Außen-Ø:
56 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-45 °C
Produkt-Art:
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, schutzschlauch nw 50, kabelschlauch, Wiska, BMCG-PU-C-50-LG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.068,50*
€ 1.172,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.028,66*
€ 1.173,70*
Frei Haus
ab € 1.074,48*
€ 1.183,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.193,425*
€ 1.305,365*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.897,6475*
€ 2.046,6575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.173,70*
€ 1.396,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.154,16*
€ 1.373,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.142,65*
€ 1.359,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.092,34*
€ 1.299,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.056,90*
€ 1.257,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.028,66*
€ 1.224,11
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 41,1464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.