Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109073 BMCG-PU-C-16-LG Schutzschlauch Schwarz 15.5mm 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W404462
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109073
EAN/GTIN:
     4007686080353
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Metallischer Schutzschlauch mit PU-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äußersten mechanischen Belastungen.
Dieser Schlauch ist bestens geeignet für den Einsatz im Schienenverkehr.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
30 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109073
Typ:
BMCG-PU-C-16-LG
Temperaturbereich:
-45 - +120 °C °C
Biegeradius:
55 mm
Innen-Ø:
15.5 mm
Material:
Stahl verzinkt
Außen-Ø:
19.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-45 °C
Produkt-Art:
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, Wiska, BMCG-PU-C-16-LG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,8403*
€ 280,4502*
Lager 615
Frei Haus
ab € 234,21*
€ 280,95*
Frei Haus
ab € 243,0504*
€ 283,1004*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,271*
€ 314,3112*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 434,151*
€ 499,6812*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,95*
€ 334,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,38*
€ 332,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 276,54*
€ 329,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,12*
€ 311,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,62*
€ 300,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,21*
€ 278,71
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 7,807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.