Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10107115 BCIV-S-17-BG Wellrohr Grau 15.8mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W403832
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107115
EAN/GTIN:
     4007686037623
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Brandschutz-Eigenschaft:
V2
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10107115
Typ:
BCIV-S-17-BG
Temperaturbereich:
-40 - +110 °C °C
Biegeradius:
36 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig + ölbeständig
Innen-Ø:
15.8 mm
Material:
Polyamid 12
Außen-Ø:
21 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wiska wellrohr, wellrohr, Wiska, BCIV-S-17-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 163,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 130,30*
€ 163,59*
Frei Haus
ab € 139,90*
€ 169,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,075*
€ 180,675*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,59*
€ 194,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,53*
€ 189,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 157,87*
€ 187,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,56*
€ 181,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,38*
€ 174,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,30*
€ 155,06
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.