Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10107119 BCIV-S-48-BG Wellrohr Grau 47.5mm 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W403802
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107119
EAN/GTIN:
     4007686037708
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Brandschutz-Eigenschaft:
V2
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10107119
Typ:
BCIV-S-48-BG
Temperaturbereich:
-40 - +110 °C °C
Biegeradius:
102 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig + ölbeständig
Innen-Ø:
47.5 mm
Material:
Polyamid 12
Außen-Ø:
54.2 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellenrohr 25m, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCIV-S-48-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 297,89*
€ 367,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 311,93*
€ 370,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 367,94*
€ 437,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,11*
€ 435,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 362,38*
€ 431,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,74*
€ 411,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,93*
€ 391,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 297,89*
€ 354,49
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,9156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.