Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10107079 BCA-S-10-BG Wellrohr Grau 9.9mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W403502
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107079
EAN/GTIN:
     4007686036893
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Brandschutz-Eigenschaft:
V0
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10107079
Typ:
BCA-S-10-BG
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Biegeradius:
26 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig + ölbeständig
Innen-Ø:
9.9 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
13 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr m10, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCA-S-10-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,03*
€ 53,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,79*
€ 53,58*
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 54,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,105*
€ 59,625*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,58*
€ 63,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,63*
€ 62,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,14*
€ 62,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,48*
€ 57,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,80*
€ 55,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,43*
€ 55,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7958* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.