Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10107121 BCA-12-D-BK Wellrohr Schwarz 10.3mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W403492
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107121
EAN/GTIN:
     4007686037746
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Brandschutz-Eigenschaft:
V0
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10107121
Typ:
BCA-12-D-BK
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Biegeradius:
75 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + längs geschlitzt
Innen-Ø:
10.3 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
15.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw12, wellrohr, wellrohr m12, Wiska, BCA-12-D-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,89*
€ 120,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,14*
€ 120,84*
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 125,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,765*
€ 133,365*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,84*
€ 143,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,79*
€ 138,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 115,70*
€ 137,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,81*
€ 131,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,16*
€ 128,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,14*
€ 112,03
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.