Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10107127 BCA-10-D-BG Wellrohr Grau 7.9mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W403442
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107127
EAN/GTIN:
     4007686037869
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Brandschutz-Eigenschaft:
V0
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10107127
Typ:
BCA-10-D-BG
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Biegeradius:
60 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + längs geschlitzt
Innen-Ø:
7.9 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
12.9 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw10, wellrohr, wellrohr m10, Wiska, BCA-10-D-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,72*
€ 93,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,49*
€ 93,94*
Frei Haus
ab € 76,13*
€ 95,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,23*
€ 103,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,94*
€ 111,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,71*
€ 107,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 89,78*
€ 106,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,09*
€ 101,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,38*
€ 99,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,49*
€ 86,26
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.