Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10107123 BCA-23-D-BK Wellrohr Schwarz 20.5mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W403422
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107123
EAN/GTIN:
     4007686037784
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Brandschutz-Eigenschaft:
V0
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10107123
Typ:
BCA-23-D-BK
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Biegeradius:
130 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + längs geschlitzt
Innen-Ø:
20.5 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
28.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw23, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCA-23-D-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,01*
€ 209,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 172,02*
€ 209,80*
Frei Haus
ab € 181,54*
€ 215,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,21*
€ 232,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,80*
€ 249,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,83*
€ 244,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 203,77*
€ 242,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,13*
€ 235,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,01*
€ 224,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,02*
€ 204,70
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.