Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10107124 BCA-29-D-BK Wellrohr Schwarz 26.6mm 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W403412
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107124
EAN/GTIN:
     4007686037807
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Brandschutz-Eigenschaft:
V0
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10107124
Typ:
BCA-29-D-BK
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Biegeradius:
140 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + längs geschlitzt
Innen-Ø:
26.6 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
34.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw29, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCA-29-D-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,63*
€ 162,29*
Lager 615
Frei Haus
ab € 129,48*
€ 162,29*
Frei Haus
ab € 138,86*
€ 168,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,195*
€ 179,395*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,29*
€ 193,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,25*
€ 188,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 156,63*
€ 186,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,35*
€ 180,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,26*
€ 172,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,48*
€ 154,08
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,1792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.