Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10107088 BCAV-S-12-BK Wellrohr Schwarz 12.2mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W403262
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107088
EAN/GTIN:
     4007686037074
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Geeignet um Kabel vor mechanischen Belastungen, Sand oder Feuchtigkeit zu schützen.Sowohl für statische, als auch dynamische Anwendungen verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Brandschutz-Eigenschaft:
V2
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10107088
Typ:
BCAV-S-12-BK
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Biegeradius:
38 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig + ölbeständig
Innen-Ø:
12.2 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
15.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr 50m, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCAV-S-12-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,02*
€ 57,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,56*
€ 57,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,71*
€ 68,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,76*
€ 67,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,22*
€ 66,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,76*
€ 62,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,01*
€ 60,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,02*
€ 51,19
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.