Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10107145 BCAV-29-D-BG Wellrohr Grau 26.6mm 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W403032
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107145
EAN/GTIN:
     4007686038224
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Brandschutz-Eigenschaft:
V2
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10107145
Typ:
BCAV-29-D-BG
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Biegeradius:
140 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig + ölbeständig + längs geschlitzt
Innen-Ø:
26.6 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
34.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw29, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCAV-29-D-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,35*
€ 160,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,73*
€ 160,64*
Frei Haus
ab € 137,62*
€ 167,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,1625*
€ 177,3825*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,64*
€ 191,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,54*
€ 186,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 154,93*
€ 184,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,98*
€ 178,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,29*
€ 171,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,73*
€ 152,00
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,1092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.