Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 400 V/DC 5% 10mm (L x B x H) 13 x 4 x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W37944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     450177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Länge:
13 mm
Breite:
4 mm
Nennspannung:
400 V/DC
Typ:
450177
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
5 %
Elektr. Kapazität:
0.01 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
10 mm
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator
Weitere Suchbegriffe: kt kondensator, Hochspannungskondensator, Kondensator, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.