Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVISION DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)(C) LAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W337232
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264098041
Suchbegriffe:
Domekamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Hikvision 2 MP Dome IP-Überwachungskamera.
Features:
2 MP
Bewegungserkennung
Region of Interest
Lieferumfang:
Schrauben + Dübel + Bohrschablone + Werkzeug + Kurzanleitung.
Hinweise:
Kein Netzteil enthalten!
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
82.4 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F2.0
Schutzart:
IP67 + IK10
Gewicht:
400 g
Durchmesser:
111 mm
Übertragungsart:
LAN
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs + mit ONVIF-Unterstützung + mit PoE IEEE 802.3af
Signal-Standard:
IP
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
114.8 °
Blickwinkel vertikal:
62 °
Brennweite:
2.8 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
IR-Reichweite (max.):
30 m
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, smarthome kamera, überwachungskamera outdoor, HIKVISION, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 101,48*
€ 129,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,28*
€ 129,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.