Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SGA60E24-P1J Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 2500mA 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W205571
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA60E24-P1J
EAN/GTIN:
     4021087026833
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Schlankes Universal-Stecker-Schaltnetzteil der Serie SGA mit Universaleingang und Eurostecker. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.
Features:
24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2500 mA
60 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
70 mm
Länge:
120 mm
Breite:
100 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
253 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
2500 mA
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,17*
€ 32,10*
1 Tag
513
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 32,11*
€ 5,90*
ab € 22,39*
€ 34,03*
€ 6,90*
ab € 24,98*
€ 34,31*
1 Tag
111
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753333
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.