Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W187892 Herst.-Nr.: 196066-7 EAN/GTIN: 0088381405423 |
| |
|
| | |
| Features: Akku-BL1013 Li 10,8V 1,3Ah
Weitere Informationen: | | für Marke: | Makita | Höhe: | 78 mm | Länge: | 51 mm | Breite: | 52 mm | Gewicht: | 170 g | Größe: | Spezial-Akku | Typ: | BL1013 | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Technologie: | Li-Ion | Spannung: | 10.8 V | Kapazität: | 1.3 Ah | Akkuspannung: | 10.8 V | Produkt-Art: | Werkzeug-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ersatzakku für werkzeug makita 10,8 v, ladegerät werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku makita, Makita, BL1013, Akku für Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,13* | € 38,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,14* | € 38,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,94* | € 38,55* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,77* | € 39,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,21* | € 40,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|