Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Kabelmessgerät M281A METRACABLE TDR PRO Telekommunikation, Netzwerk, Audio/Vid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W183212
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M281A
EAN/GTIN:
     4012932133523
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
METRACABLE TDR Pro eignet sich hervorragend für die Ortung und Typisierung von Kabelfehlern für alle Arten von symmetrischen Kabeln ohne Service: Twisted-Pair-Kabel, Fernmeldedoppeladern, Koaxial- und Elektrokabel.
Lieferumfang:
1x METRACABLE TDR Pro
1x Paar Messkabel mit Prüfspitzen
1x Paar aufsteckbare Krokodilklemmen
1x BNC Adapter
4x Batterien
1x Bereitschaftstasche
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
10.0 cm
Höhe:
4.5 cm
Länge:
19.5 cm
Gewicht:
390 g
Max. Kabellänge:
14 km
Typ:
METRACABLE TDR PRO
Akustische Anzeige:
Nein
Optische Anzeige:
Ja
Anzeige:
Graph
Messbuchsen:
Buchse 4 mm
Funktion:
Unterbrechung + Durchgang
Bereich:
Telekommunikation + Netzwerk + Audio/Video
Besonderheiten:
inkl. Datenexportfunktion
Produkt-Art:
Kabelmessgerät
Weitere Suchbegriffe: kabelader prüfgerät, Gossen Metrawatt, METRACABLE TDR PRO
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 735,03*
€ 807,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 764,31*
€ 807,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 762,39*
€ 807,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 765,41*
€ 811,95*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 782,31*
€ 831,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,88*
€ 961,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,29*
€ 946,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 787,05*
€ 936,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,24*
€ 909,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,10*
€ 887,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,03*
€ 874,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.