Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSP-3010 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30V 0 - 10A 300W USB 2.0 Buchse A fernsteuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W182822
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12231815
EAN/GTIN:
     4064161192598
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät

Features:
Anzahl der Ausgänge: 1x
Ausgangsspannung: 0 - 30 V
Ausgangsstrom: 0 - 10 A
Auflösung: 10 mV, 1 mA
Max. Leistung: 300 W
Schnittstelle: USB 2.0
Lieferumfang:
Netzanschluss + Netzkabel + USB-Kabel + 1x Sicherung (250 V) + Benutzerhandbuch + Sicherheitshinweisblatt + Software-CD
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Höhe:
92 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
186 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
1.5 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V/AC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V
Ausgang:
Steckanschluss 4 mm
Besonderheiten:
fernsteuerbar
Netzanschluss:
IEC 320 C14
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: voltcraft labornetzgerät, VOLTCRAFT, DSP-3010, netzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 159,49*
€ 204,32*
1 Tag
124
Frei Haus
ab € 164,15*
€ 204,33*
€ 3,50*
ab € 194,16*
€ 237,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.