Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W159282 Herst.-Nr.: 45020043 EAN/GTIN: 4007220799406 |
| |
|
| | |
| Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Antriebsarten: - Bandschleifer
Anwendungen: - Egalisieren - Entgraten - Kantenbearbeitung - Schärfen - Schweißnahtbearbeitung - Stufenweises Feinschleifen
Material: - Aluminium - Kobaltbasislegierungen - Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) - Bronze - Titan - Edelstahl (INOX) - Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) - Temperguss Weitere Informationen: | | Länge: | 330 mm | Breite: | 10 mm | Körnung: | 60 | Produkt-Art: | Schleifband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,93* | € 1,16* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,05* | € 1,31* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,66* | € 101,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 82,10* | € 101,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 85,98* | € 108,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8066* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|