Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARDUINO K120007 STARTER-KIT, MEHRERE KREATIVE PROJEKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831001
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     K120007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer arduino
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Unterart Anwendung: -
  • Lieferumfang des Kits: Buch mit Projekten, Arduino/Genuino Uno, Kabel, Steckplatine, Überbrückungsdrähte, Batterieanschluss, Potentiometer, LCD, LED, Widerstände
  • Kit-Anwendungsbereich: Erstellen von mehreren kreativen Projekten
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Prozessorkern: ATmega328P
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Ausbildung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hobby, Kits, ARDUINO, K120007, 2831001, 283-1001
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 88,12*
    € 112,22*
    Frei Haus
    ab € 87,99*
    € 120,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,22*
    € 133,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,02*
    € 132,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,33*
    € 122,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,71*
    € 115,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,12*
    € 104,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.