|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-W12057 Herst.-Nr.: STM32F3DISCOVERY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das STM32F3DISCOVERY hilft Ihnen, die STM32 F3-Serie Cortex®-M4 Mixed-Signal-Features zu entdecken und Anwendungen einfach zu entwickeln. Basierend auf dem STM32F303VCT6, enthält es ein ST-LINK/V2 embedded Debugging-Tool, Beschleunigungssensor, Gyroskop und E-Kompass, ST MEMS, USB-Anschluss, LEDs und Drucktasten. Hinweise: Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-es. Weitere Informationen:  |  | Architektur: | ARM Cortex-M4 | Serie (Embedded Mikrocontroller): | STM32 F3 Series | Technologie: | 32-bit MCU | Tool-Typ: | Development-Kit | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,18* | € 11,76* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,53* | € 12,25* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,26* | € 12,25* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,72* | € 19,48* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 14,28* | € 20,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|