Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell 1201-0010 Steckernetzteil, einstellbar 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC, 13.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W080041
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1201-0010
EAN/GTIN:
     4013674065141
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Universal-Netzteil für eine Vielzahl von Geräten. Mit diesem Netzteil haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Elektrokleingeräten wie Taschencomputer, Digitalkameras, Messgeräte, MP-3 Player, CD-Player etc. zu betreiben. Für beste Kompatibilität zu den vielen verschiedenen Geräten wird ein achtteiliges Steckerset mitgeliefert. Die enthaltenen gebräuchlichen Klinken- und Hohlstecker sorgen für ideale Kontaktierung. Ganz gleich welches Gerät betrieben werden soll. Über einen Drehschalter, auf der Rückseite des Netzteils, kann die Ausgangsspannung eingestellt werden. Das HyCell Netzteil ist kurzschlussfest und spannungsstabilisiert.
Features:
5 - 15 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3000 mA
36 W Leistung
Lieferumfang:
8 Ausgangsstecker + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
36 W
Höhe:
32 mm
Länge:
115 mm
Breite:
50 mm
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
307 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Ausgangsspannung:
5 + 6 + 7.5 + 9 + 12 + 13.5 + 15 V/DC
Typ:
1201-0010
ErP Status:
Step 2
Ausgang:
Hohlstecker 5.0/2.1 + Hohlstecker 5.5/2.5 + Hohlstecker 5.5/2.1 + Hohlstecker 5.5/1.5 + Ho
Ausgangsstrom (max.):
3000 mA
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: ansmann steckernetzteil 5v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, HyCell, trafo, powersupply
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,78*
€ 21,70*
3 Tage
41
€ 9,45*
ab € 15,25*
€ 21,71*
1 Tag
131
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 27,99*
4 Tage
10
€ 6,99*
ab € 30,83*
€ 41,38*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,30*
€ 44,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.