| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W044752 Herst.-Nr.: EA-MicroBitBase EAN/GTIN: 4064161199313 |
| |
|
| | |
| Komm mit auf eine spannende Reise in die Welt der Mikrocontroller und erlebe viele faszinierende Abenteuer! Wie funktioniert ein Mikrocontroller? Wie programmiere ich ihn? Was kann ich damit machen? Alles was Du dazu brauchst ist in diesem "Reisekoffer“ vorhanden! In aufeinander aufbauenden Lektionen lernst Du wie man auf Basis des BBC micro:bit spannende Experimente verwirklichen kann. Unter Anderem lernst Du: -einen Programmcode zu erstellen -einen Schrittzähler zu bauen -Musik nach Noten spielen -eine Alarmsirene mit Verstärker zu bauen -eine Ampel mit LED Steuerung zu bauen -eine Messstation für Geschwindigkeit (Wer hat das schnellste Spielzeugauto?) - und viele mehr..
All dies wird mittels einfacher Programmierung im Baukastensystem auf Basis von Open Roberta zu einer spannenden Reise in die Welt des BBC micro:bit und der Elektronik! Wir empfehlen, dass Du mindestens 8 Jahre alt sein solltest um mit dem Abenteuer zu beginnen.
Im Set enthalten sind ein ca. 80 seitiges "Reiseheft“ für die Entdecker, in dem jugendgerecht und spannend jedes einzelne Projekt genau erklärt wird. So macht es richtig Spaß programmieren zu lernen und dabei gleichzeitig auch noch zu basteln“. Das Begleitheft für Lehrer und Eltern erklärt weitere Hintergründe, gibt Tips für die Durchführung und bietet Anregungen für weitere Experimente.
Noch mehr Material auf der "Electronic Adventure" Website Auf der Internetseite der "Electronic Adventure“ Reihe finden sich zu jedem Projekt detaillierte und leicht verständliche Videos, weitere Informationen und ein Forum, welches bei Problemen und Fragen weiterhilft.
Was steckt hinter den "Electronic Adventure" Sets? Die "Electronic Adventure“ Reihe ist ein Gemeinschaftsprojekt der Elektronikspezialisten Conrad, elektor und Joy-it, die Ihr Know-how zusammenführen, um Euch interessante Educationprodukte zu entwickeln. Features: Lerne programmieren in Verbindung mit Elektronik und dem BBC micro:bit Detailliertes, didaktisches Anleitungsbuch für Kinder und Jugendliche Alle beschriebenen Projekte können direkt praktisch angewendet werden und fördern den Lernspaß Begleitheft für Eltern und Lehrer Regt eigene Ideen an Lieferumfang: Anleitungsbuch + Begleitheft + Experimentaufbau + Kupferband + Aluminiumfolie + Krokoklemmen + Piezo-Summer + Widerstände + farbige LED`s + Gummiband + Fotodiode + RGB-LED Hinweise: BBC micro:bit nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Update 30.11.2021: Dieses Erweiterungsset funktioniert derzeit nicht für den BBC micro:bit V2! + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Themenbereich: | BBC micro:bit + Basteln + Elektrische Stromkreise + Elektronik + Halbleiter + Experimente | Schulklasse: | ab 2. Klasse | Produkt-Art: | Experimentier-Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, electronic adventure, adventure |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,64* | € 14,08* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,85* | € 32,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|