Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607010538 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 13teilig geschliffen DIN 338 Zylinders


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W02915
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010538
EAN/GTIN:
     3165140446228
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der Schaft ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Durchmesser mm: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5, Arbeitslänge mm: 18; 24; 30; 33; 36; 39; 43; 47; 52; 52; 57; 57; 63, Abmessung(en) Set, Länge mm: 124,0, Abmessung(en) Set, Breite mm: 106,5, Abmessung(en) Set, Höhe mm: 23, Abmessung(en) Set mm: 124,0 x 106,5 x 23
Lieferumfang:
Durchmesser mm: 1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,2 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 4,8 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5
Arbeitslänge mm: 18 · 24 · 30 · 33 · 36 · 39 · 43 · 47 · 52 · 52 · 57 · 57 · 63
Abmessung(en) Set mm: 124,0 x 106,5 x 23
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
13teilig
DIN-Norm:
DIN 338
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall + Kunststoff + Buntmetalle
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 13,67*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,20*
€ 13,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,50*
€ 14,10*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,85*
€ 14,48*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,45*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,45* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.