|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V984153 Herst.-Nr.: AD711JRZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen:  |  | Herst.-Abk.: | ADI | Typ: | AD711JRZ | Montageart: | Leiterplattenmontage | Betriebstemperatur (max.): | 70 °C | Betriebstemperatur (min.): | 0 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Analog Devices | Serie: | AD711 | Produkt-Art: | Linear IC - Operationsverstärker, Puffer-Verstärker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,98* | € 4,03* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 5,72* | € 8,41* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,39* | € 8,41* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,55* | € 8,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|