|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V949553 Herst.-Nr.: SN74HCT138DR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Weitere Informationen:  |  | Typ: | SN74HCT138DR | Montageart: | Leiterplattenmontage | Betriebstemperatur (max.): | 85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Verpackungsart: | Tape on Full reel | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | SN74HCT138 | Produkt-Art: | Logik IC - Multiplexer, Demux |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hct, Texas Instruments, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 25 |  | € 4,00* | ab € 0,50* | € 0,80* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | € 14,99* | ab € 0,12* | € 0,818* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,18* | € 0,88* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 1,73* | € 2,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|