|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V942963 Herst.-Nr.: MSP430I2040TRHBT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen:  |  | Typ: | MSP430I2040TRHBT | Betriebstemperatur (max.): | 105 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Verpackungsart: | Tape on Full reel | Hersteller: | Texas Instruments | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, microcontroller, mikro-controller, mcu |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 2,48* | € 6,30* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,31* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 5,43* | € 7,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|