Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 149010 Work LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 10000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V915263
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     149010
EAN/GTIN:
     4042883490109
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Die beiden Leuchten sind mit ihrem kompakten Design und den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten die ideale Lichtquelle für leistungsstarke Beleuchtung. Dem Benutzer wird ermöglicht, das Licht genau dorthin zu richten, wo er es braucht. Sie sind robust und widerstandsfähig, perfekt für die anspruchsvolle Arbeitsumgebung. Durch die einklappbare Form ist ein einfacher Transport möglich. Die Arbeitsleuchten sind in vier Stufen dimmbar (100%, 75%, 50%, 25%). Dank der stabilen Batterieabdeckung sind sie staub- und spritzwassergeschützt (IP54). Das robuste Gehäuse besteht aus Kunststoff, die vier Ecken haben einen Gummi-Schutz. Durch die Einsatzmöglichkeit von Ersatzakkus mit verschiedenen Kapazitäten lässt sich die Nutzungszeit entsprechend erhöhen.
Features:
Ideale Lichtquellen mit Ihrem bevorzugten Akku-System!
Lange Haltbarkeit, funktionelles Design und leistungsstarke Beleuchtung – für die Arbeit gemacht!
Lieferumfang:
Work + Adapter für Makita BL 18xx + Adapter für Bosch 18V prof. Serie (blau) + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
262.9 mm
Länge:
340 mm
Farbe:
schwarz + blau
Breite:
182.9 mm
Gewicht:
1980 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Technologie:
Li-Ion
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Akku wechselbar + Stativmontage möglich + Ladeanzeige
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
LEDs:
1
Stromversorgung:
akkubetrieben
Lichtstrom:
10000 lm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Farbtemperatur typ.:
5700 K
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Schutzklasse:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte ip54, arbeitslampe led, arbeitslampe, XCell, Work, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
523
€ 4,95*
ab € 53,94*
€ 70,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,59*
€ 95,13*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,59*
€ 95,13*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,77*
€ 110,08*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 138,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.