Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell L1000 Taschenlampe akkubetrieben 1000lm 175g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V915233
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     149212
EAN/GTIN:
     4042883492127
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Mit der wiederaufladbaren Taschenlampe XCell L1000 haben Sie immer eine passende Lichtquelle zur Hand. Die praktische Fokussierung ermöglicht es, in die Ferne zu leuchten und auch den Nahbereich gleichmäßig und großflächig auszuleuchten. Die Ein-Schalter-Bedienung am hinteren Ende bietet Zugriff auf die Beleuchtungsoptionen High, Low und Strobe. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium, so dass die Lampe auch für anspruchsvollere Aufgaben verwendet werden kann. Die rutschfeste Riffelung gewährleistet zudem einen sicheren und komfortablen Griff.
Der aufladbare Akku macht diese Leuchte zu einer nachhaltigen, umweltfreundlichen Alternative zu batteriebetriebenen Leuchten. Mit verstecktem Ladeanschluss in der Mitte. Drehen Sie den Ring, um diesen zugänglich zu machen, bzw. zu verbergen. Das passende
Ladekabel sowie der Akku sind im Lieferumfang enthalten. Der 18650 Lithium-Ionen-Akku ist mit dem mitgelieferten USB-C Kabel in ca. 4,5 Stunden aufladbar oder kann durch einen Reserve-Akku ersetzt werden. Die kompakte Lampe hat ein schönes Design und kann
mit einer Handschlaufe versehen werden.
Features:
Perfekt bei Outdoor-Abenteuer
Lieferumfang:
L1000 + Ladekabel + Akku + Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
151.5 mm
Farbe:
schwarz + blau
Batterietyp:
18650
Schutzart:
IPX4
Gewicht:
175 g
Durchmesser:
35 mm
Technologie:
Li-Ion
Leuchtdauer (Low):
5.5 h
Lichtstrom (High):
1000 lm
Lichtstrom (Low):
400 lm
Leuchtweite (High):
122 m
Leuchtweite (Low):
78 m
Leuchtdauer (High):
3.5 h
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Produkt-Art:
Taschenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1085
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 25,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,70*
€ 32,95*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,65*
€ 32,95*
€ 5,46*
ab € 24,59*
€ 33,82*
€ 3,90*
ab € 27,71*
€ 37,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.