Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCF503L1G-QW Akku-Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V910343
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF503L1G-QW
EAN/GTIN:
     5035048789438
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
Industrieakku
Dewalt DCF503L1G-QW Akku-Ratsche, 3/8", 12V / 3Ah
Features:
Produktstärken:Neueste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit hohem Drehmoment bei kompakten Abmessungen
Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
Optimal einsetzbar bei schweren Schraubarbeiten durch hohes Anzugsmoment von 80 Nm
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Robuste 3/8“ Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
Rechts- / Linkslauf schnell und sicher umschaltbar
Mit einer Gesamtlänge von nur 330 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
Leistungssta
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Akku-Ratsche
Weitere Suchbegriffe: Industriezelle, akku ratsche, DEWALT, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 231,52*
€ 278,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,01*
€ 285,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 234,91*
€ 285,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,71*
€ 291,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,84*
€ 340,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCF512D1G-QW
ab € 253,86*
Ähnlich
DeWalt
DCF504L1G-QW
ab € 230,26*
Ähnlich
DeWalt
DCF500L2G-QW
ab € 279,77*
Ähnlich
DeWalt
DCF513D1G-QW
ab € 253,97*
Ähnlich
DeWalt
DCF510E2G-QW
ab € 388,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.