Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23CA178 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 9.5mm Schrumpfrate:3:1 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V908813
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23CA178
EAN/GTIN:
     4260732283874
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Diese hochwertigen Schrumpfschläuche sind besonders geeignet für Service-Werkstätten, Elektroniker und den Labor-Bedarf. In einer Dispenser-Box befindet sich der schwarze Schrumpfschlauch jeweils am Stück und individuell kürzbar in verschiedenen Nenndurchmessern. Mit heißschmelzendem Innenkleber: bei korrekter Überlappung und Anwendung wasserfest!
Material: PE, Schrumpftemperatur (min.): 90 °C, Schrumpftemperatur (max.): 125 °C, Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C, Zugfestigkeit (min.): 10,4 MPa, Durchschlagsfestigkeit 1,5 kV/mm (30 sec.), Industriequalität. Alle Schläuche erfüllen die RoHS-Richtlinien, sind blei- und halogenfrei.
Features:
Schwarzer Qualitäts-Schrumpfschlauch in einer Pappbox
Hohes Schrumpfverhältnis: 3:1
Mit Innenkleber
Lieferumfang:
5 m Schrumpfschlauch ⌀ 9,5 mm 3:1 mit Kleber
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
23CA178
Typ:
23CA178
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C
Halogenfrei:
Ja
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
mit Innenkleber
Schrumpfrate:
3:1
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
9.5 mm
Schrumpftemperatur (max.):
125 °C
Schrumpftemperatur (min.):
90 °C
Material:
PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch mit Kleber
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 14,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 14,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,728* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.