Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23T056 23T056 Crimpzange 2.5 bis 6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V906403
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23T056
EAN/GTIN:
     4260732285434
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzange für verschiedene Einsatzzwecke aus Stahl mit Crimpfunktion für MC4-Solarsteckverbinder 2,5 mm², 4,0 mm² und 6,0 mm². Feineinstellung für Betätigungskraft möglich. Wechseleinsätze für weitere Verbinder sind als optionales Zubehör verfügbar (Typ 22T022).
Features:
Vormontierter Aufsatz für MC4-Solarsteckverbinder
Ergonomisch geformter Griff
Auch mit anderen Crimp-Einsätzen verwändbar
Lieferumfang:
Crimpzange mit Aufsatz für MC4-Solarsteckverbinder
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
190 mm
Gewicht:
345 g
Geeignet für Zangen:
MC4
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
2.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
23T056
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 23,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,34*
€ 23,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
32.0078P0001-UR
ab € 2,00235*
Sonstiges
Stäubli
32.0079P0001-UR
ab € 1,65858*
Sonstiges
Stäubli
32.0014P0001-UR
ab € 1,55*
Sonstiges
Stäubli
32.0015P0001-UR
ab € 1,18*
Sonstiges
Stäubli
32.0017P0001-UR
ab € 1,02073*
Sonstiges
Stäubli
32.0197
ab € 4,84*
Sonstiges
Stäubli
32.0121P0001
ab € 0,73*
Sonstiges
Stäubli
32.0034P0001
ab € 1,63*
Sonstiges
Stäubli
32.0521P0001
ab € 0,47*
Sonstiges
Stäubli
32.0507P0001
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.