Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23SA090 Sortimentskasten (L x B x H) 22.6 x 13.4 x 2.2cm Anzahl Fächer: 28 feste Unter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V906113
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23SA090
EAN/GTIN:
     4260732285045
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Diese Serie aus transparenten, schliessbaren Kunststoff-Sortierboxen eignet sich optimal für Kleinteile und Bauteile. Durch die transparente Ausführung ist es möglich, von aussen schnell und sicher den Inhalt und die jeweilige Anzahl zu erfassen. Der Clip-Verschluss sorgt für einen sicheren Halt des Deckels bei Lagerung oder Transport.
Features:
Stabile Sortimentsbox aus Polypropylen
Transparente Ausführung
Temperaturstabil bis 70 °C
Lieferumfang:
Sortimentsbox 22,6x13,4x2,2 cm 28 Fächer
Weitere Informationen:
Höhe:
2.2 cm
Länge:
22.6 cm
Farbe:
transparent
Breite:
13.4 cm
Typ:
23SA090
Fächer:
28
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Besonderheiten:
feste Unterteilung
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 28 fächer, sortierkasten, Quadrios, kleinteilemagazin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 4,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 4,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.