| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V896773 Herst.-Nr.: 5000007899251 EAN/GTIN: 4003530190575 |
| |
|
| | |
| Passend zu unserem SPAX Sortiment mit T-STAR plus Kraftangriff bieten wir exakt auf unsere Schrauben abgestimmte SPAX Bits in T-STAR plus-Ausführung, gut erkennbar an der orangenen Farbcodierung. Die Bits gibt es in den Klingengro¨ßen T10 bis T50. Durch die SPAX Bits T-STAR plus erreichen Sie eine bessere Kraftu¨bertragung durch perfekten Passsitz, eine ho¨here Standzeit und ein schnelleres Einfa¨deln. Der saubere Sitz des Bits bedeutet zudem eine bessere Fu¨hrung, etwa bei Verschraubungen u¨ber Kopf. Die SPAX T-Star plus Bits erkennen Sie an der orangenen Farbmarkierung, die Klingengröße ist anhand der entsprechenden Aufdrucks sowie der Prägung ersichtlich. Die La¨nge unserer kurzen SPAX Bits T-STAR plus liegt bei 25 mm. Das perfekt aufeinander abgestimmte System T-Star plus, bestehend aus Schraube und Bit, bietet Ihnen immer das optimale Schrauberlebnis. Features: SPAX-Schraubendreher-Einsätze für Handschrauber, Elektro- und Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Druckluftschrauber exakte Passgenauigkeit optimale Werte der Härte und Drehmomentübertragung hohe Standzeiten Lieferumfang: 1 Stück SPAX Bit T-STAR plus T 25, 6,4 x 25 mm - 5000007899251 Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Abtrieb: | T-STAR plus | Größe: | T 25 | Produkt-Art: | Sechsrund-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,16* | € 1,93* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,24* | € 1,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,41* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|