Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko Mono (D)-Akku NiMH 3000 mAh 1.2V 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V873863
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRCK300D143C2
EAN/GTIN:
     4891199223143
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Sie sind rund, leistungsstark und für vielerlei Anwendungen geeignet. Bei diesen großen, runden Akkus von GP handelt es sich um Monozellen, auch Mono- oder D-Batterien genannt, die sich hervorragend für professionelle Videokameras und drahtloses Spielzeug eignen. Sie verleihen elektrischem Werkzeug, tragbaren Radios und Campinglampen eine lange Lebensdauer, ebenso wie Taschenlampen, Lautsprechern und anderen ‚Stromfressern‘ im Haushalt. Diese Akkus haben eine besonders geringe Selbstentladung und sind sogar nach einem Jahr ohne Aufladen noch sehr leistungsstark. Ihre Leistung beträgt 3000 mAh, die direkt nach der Entnahme aus der Verpackung einsatzbereit sind. Diese Akkus können bis zu 1000 (!) Mal wieder aufgeladen oder 6 Jahre lang verwendet werden. Mit diesen Akkus entscheiden Sie sich definitiv für ein ‚grünes‘ Produkt, da sie kostensparend und zudem nachhaltig im Gebrauch sind.
Features:
Lange Energieerhaltung
Sofort einsetzbar
Für alle Geräte
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
33 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR20 + LR20 + D + AM1 + XL + MN1300 + 813 + E95 + LR20N + 13A + KD + R20 + LR20L + BA3030
Größe:
Mono (D)
Typ:
ReCyko
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mono (D)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
3000 mAh
Produkt-Art:
Mono (D)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku d, akku d, nimh akku 3000mah, GP Batteries, ReCyko, Mono Akku, D Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 10,24*
€ 14,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,62*
€ 16,05*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 18,61*
8 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 14,85*
€ 18,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.