| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V873493 Herst.-Nr.: GPRCP200AA167C4 EAN/GTIN: 4891199223167 |
| |
|
| | |
| Professionelle Benutzer sind anspruchsvolle Benutzer. Speziell für sie führt GP die RECYKO Pro-Serie ein, eine neue Generation extrem leistungsstarker aufladbarer Akkus mit einer besonders langen Lebensdauer. Diese Akkus erfreuen sich bei Fotografen sowie in anderen Berufen und Hobbys, bei denen Einwegbatterien nicht in Frage kommen, großer Beliebtheit. Die Akkus haben eine geringe Selbstentladung und bleiben deshalb auch in unbenutztem Zustand lange aufgeladen: Nach fünf Jahren beträgt ihre Kapazität immer noch 70%! Diese Penlite-Akkus eignen sich hervorragend für Kameras und Blitzgeräte, aber auch für Taschenlampen, Spielzeug und Spielkonsolen. Um die professionelle Qualität der Akkus hervorzuheben, garantiert GP eine Lebensdauer von mindestens 6 Jahren oder 1500 Ladevorgängen und somit kostensparend und umweltfreundlich. Inhalt: Vier AA-Akkus mit umweltfreundlichem Nickel-Metallhydrid (Ni-MH). Die Akkus sind nach der Entnahme aus der Verpackung sofort einsatzbereit. Features: Für intensiven Gebrauch Sofort einsetzbar Lange Energieerhaltung Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.5 mm | Durchmesser: | 14.3 mm | Alternative Bezeichnungen: | HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L | Größe: | Mignon (AA) | Typ: | ReCyko Pro | Batterie-, Akku- Gruppe: | Mignon (AA) | Technologie: | NiMH | Spannung: | 1.2 V | Kapazität: | 2000 mAh | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2000mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, GP Batteries, ReCyko Pro, Mignon |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,30* | € 11,99* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 8,68* | € 12,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,81* | € 12,72* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,92* | € 13,21* | | | | | | 7 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 12,81* | € 15,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,23* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|