Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE FL Essential 4058075768314 LED-Flutlichtstrahler 30W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V837953
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075768314
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 30 W
Lichtstrom Gesamt= 2550 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
LED Flutlichtstrahler + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
33 mm
Länge:
186 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
128 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
520 g
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Lichtstrom Gesamt:
2550 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.