Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE FL Essential 4058075768055 LED-Flutlichtstrahler 30W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V837763
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075768055
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 30 W
Lichtstrom Gesamt= 2550 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
LED Flutlichtstrahler + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
28 mm
Länge:
186 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
128 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
510 g
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
2550 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.