Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE FL Essential Plug 4099854094521 LED-Flutlichtstrahler 30W Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V810063
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854094521
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 30 W
Lichtstrom Gesamt= 2700 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
LED Flutlichtstrahler + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
28 mm
Länge:
186 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
128 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
600 g
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
2700 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.