Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissinno raven Taubenabwehr-Rabe Funktionsart Abschreckung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V576461
Hersteller:
     Swissinno
Herst.-Nr.:
     1 582 001K
EAN/GTIN:
     7640104975823
Suchbegriffe:
Taubenabwehr
Taubenschutz
swissinno taubenabwehr
taubenabwehr
Die Vogelabwehr Rabe dient als Dekoration und zur Abschreckung von Tauben, Amseln, Meisen und anderen Kleinvögeln. Wetterfest und bruchsicher. Einfach aufzuhängen oder stehend zu platzieren.
Features:
Wetterfest und bruchsicher
Dekoration und Abschreckung zugleich
Ideal auch um Vögel von Gefahrenstellen fernzuhalten
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Innen/Außen
Höhe:
250 mm
Länge:
380 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Gewicht:
200 g
Funktionsart:
Abschreckung
Anwendung:
Vogel + Taube
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Taubenabwehr-Rabe
Weitere Suchbegriffe: Swissinno, raven
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 12,82*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 13,93*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,78*
€ 13,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,07*
€ 14,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.