Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLight Seeker 4 LED Taschenlampe IPX8 (wasserdicht) akkubetrieben 3100lm 205g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V519723
Hersteller:
     OLight
Herst.-Nr.:
     Seeker 4
EAN/GTIN:
     6975498002116
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe olight
Die Seeker 4 ist eine verbesserte Version der Seeker 3, die noch mehr Funktionen bietet. Mit einer maximalen Helligkeit von 3.100 Lumen. Sie verfügt über einen Metallreflektor, in dem eine XHP50.3 HI LED untergebracht ist, die eine Leuchtweite von bis zu 400 Metern ermöglicht. Der seitliche Metallschalter der Taschenlampe ist nicht nur robust, sondern verfügt auch über eine dreifarbige Anzeige für den Batteriestand. Ihr ergonomisches Design sorgt für einen bequemen Griff und verhindert ein versehentliches Abrutschen. Ausgestattet mit einem 5000mAh 21700-Akku unterstützt die Seeker 4 den praktischen Typ-C Anschluss.

Helligkeitsstufen:
LEVEL 1 (Lumen) 3100-800-600
Laufzeit LEVEL 1: 2.5 + 130 + 30 min
Leuchtweite: 400 m

LEVEL 2 (Lumen) 1200-600-300
Laufzeit LEVEL 2: 16 + 190 + 50 min
Leuchtweite: 248 m

LEVEL 3 (Lumen) 300
Laufzeit LEVEL 3: 8 h 50 min
Leuchtweite: 124 m

LEVEL 4 (Lumen): 50
Laufzeit LEVEL 4: 53 h
Leuchtweite: 50 m

LEVEL 5 (Lumen) 5
Laufzeit LEVEL 5: 15 Tage
Leuchtweite: 18 m
Features:
IPX 8 wasserdicht
Robust und wetterbeständig
Bis zu 15 Tage Laufzeit im Moonlight Modus
Lieferumfang:
Olight Seeker 4 (inklusive Akku) + 1 x Typ-C Ladekabel + 1 x Lanyard Inkl. Netzkabel + USB-Kabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
134 mm
Batterietyp:
Akku
Schutzart:
IPX8
Gewicht:
205 g
Durchmesser:
28 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Technologie:
Li-Ion
Lichtstrom (High):
3100 lm
Leuchtweite (High):
400 m
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Aluminiumlegierung
Besonderheiten:
IPX8 (wasserdicht)
Herstellerfarbe:
Matt Black
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 3000lm, OLight, Stablampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.