Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32F303VCT6 Embedded-Mikrocontroller LQFP-100 (14x14) 32-Bit 72MHz Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V438941
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F303VCT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Encoder IC
Entwicklungskit
FLASH-Speicher

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
STM32F303VCT6
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
72 MHz
Serie:
STM32 F3
Konnektivität:
CAN + I²C + IrDA + LIN + SPI + UART/USART + USB
Kern-Prozessor:
ARM® Cortex®-M4
Anzahl I/O:
87
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 4x12b + D/A 2x12b
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
DMA + I²S + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
256 KB (256 K x 8)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
40 K x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
LQFP-100 (14x14)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, OP AMP, Operationsverstärker, op amp, STMicroelectronics, 772-4845, microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8005
€ 14,99*
ab € 5,17*
€ 11,66*
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 12,12*
€ 8,95*
ab € 6,23*
€ 12,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,12*
€ 14,70*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F303RE
€ 13,70*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
€ 125,89*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F303K8
€ 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.