Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.282A Inspektions-Kamera Sonden-Ø: 6mm Sonden-Länge: 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V360523
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.282A
EAN/GTIN:
     4021563732210
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
inspektions-kamera laserliner
Das professionelle Videoinspektionssystem mit kompaktem Kamerakopf ist optimal für genaue visuelle Kontrollen in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Die hochauflösende Kamera ermöglicht sehr detailreiche Bild- und Videoaufnahmen mit 1:1-Wiedergabe auf dem Display ohne Qualitätsverlust. Durch den klaren digitalen Zoom lassen sich Details hervorragend erfassen. Weitere Vorteile sind die erstklassige LED-Objektbeleuchtung, optimale Kontrastwiedergabe von Grauabstufungen, benzin- und dieselresistenter Kamerakopf und der magnetische Ständer zum Aufstellen der Basiseinheit.
Lieferumfang:
VideoFlex HD
HD Camera 1,5 m
Magnetische Halterung
TopClips
HighCapacityPack (Li-Ion)
Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter
USB-C-Kabel
Micro-SD-Karte
Tragekoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Länge:
140 mm
Breite:
310 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
956 g
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Typ:
VideoFlex HD
Sonden-Länge:
1.5 m
Sichtfeld:
80 °
Produkt-Art:
Inspektions-Kamera
Kamera-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Sonden-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, Laserliner, VideoFlex HD, schwanenhalskamera, schwanenhals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,44*
€ 577,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,82*
€ 570,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,03*
€ 565,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,40*
€ 518,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,62*
€ 498,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,65*
€ 475,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.