Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-4435 9891 LED-Flutlichtstrahler EEK: B (A - G) 30W Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V222753
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     9891
EAN/GTIN:
     3800170203426
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 30 W
Lichtstrom Gesamt= 5550 lm
Lichtfarbe= 6400 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
LED Flutlicht VT-4435 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Tiefe:
34 mm
Höhe:
153 mm
Energieeffizienzklasse:
B
Farbe:
schwarz
Breite:
164.5 mm
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
6400 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
5550 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.