Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-432 10310 LED-Flutlichtstrahler, Solarmodul 30W Neutralweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V222123
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     10310
EAN/GTIN:
     3800170206892
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 30 W
Lichtstrom Gesamt= 4800 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Lieferumfang:
Solar Flutlicht VT-432 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Gewicht:
2060 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
6.4 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
4800 lm
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 74,70*
€ 95,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,49*
€ 95,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.