Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiKitchen AS 2500 r Allesschneider 457016 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V173803
Hersteller:
     BiKitchen
Herst.-Nr.:
     457016
EAN/GTIN:
     9004489570161
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Features:
Robuste Metall-Gastro-Ausführung
140 W doppelt belüfteter Hochleistungs-Indikationsmotor
Riemenantrieb
Lieferumfang:
Allesschneider + Schärfer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
140 W
Tiefe:
442 mm
Höhe:
345 mm
Breite:
530 mm
Gewicht:
12.20 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Material:
Druckguss
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Allesschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 458,94*
€ 551,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 353,27*
€ 551,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,76*
€ 656,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,91*
€ 652,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 430,50*
€ 512,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,80*
€ 490,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,67*
€ 463,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,27*
€ 420,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.