Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608522129 Bit-Set 12teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Inn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V090951
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522129
EAN/GTIN:
     3165140704281
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Holzbohrer-Satz
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Länge mm: 25
Lieferumfang:
Set(#227055 - 8678 · PH1, PH2, PH3)(#227054 - 8682 · PZ1, PZ2, PZ3)(#227052 - 8687 · T10, T15, T20, T25, T30)
Länge mm: 25
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Mengenangaben:
12teilig
Form:
C 6.3
Material-Eigenschaft:
extra hart
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv + Innen-Sechsrund (TX)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 8,77*
5 Tage
18
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,70*
€ 9,47*
4 Tage
18
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 9,51*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 9,69*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,91* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.