Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fandis FF13U Austrittsfilter (B x H x T) 203.9 x 203.9 x 21.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V021911
Hersteller:
     Fandis
Herst.-Nr.:
     FF13U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
fandis austrittsfilter
austrittsfilter
UV-beständiger Filter für die Filter-Lüfter der FF-Serie. Das Filter-Medium kann bis zu 10mal gereinigt werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
21.5 mm
Höhe:
203.9 mm
Farbe:
grau
Breite:
203.9 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
260 g
Typ:
FF13U
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C °C
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Austrittsfilter
Weitere Suchbegriffe: Fandis, virdis, schaltschranklüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,77*
€ 25,47*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 25,49*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 38,10*
€ 50,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.