Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 050316 VDE-Prüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S991771
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde-messgerät benning
vde messgerät
Mit dem batterie- und netzbetriebenem Gerätetester ST 725 können mobile, einfache und kostengünstige Prüfungen von elektrischen Geräten/ Arbeitsmitteln, gemäß DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3 (BGV A3), ÖVE/ ÖNORM E 8701, NEN 3140 vorgenommen werden. Der Netzbetrieb ermöglicht die vollständige Prüfung von Geräten mit Netzteilen wie elektronisch gesteuerte Geräte/Werkzeuge, PC’s, Kopierer, Waschmaschinen, unter Funktionsbedingungen.
Features:
Inkl. kostenl. zweipoliger Spannungsprüfer Profipol+
Inkl. kostenl. Prüfplaketten 300 St.
Messwertspeicher für 999 Messungen
Datendownload über USB
Prüfung FI/RCD-Schutzschalter
Prüfung 3-phasiger Geräte
Mit Batterie- und Netzbetrieb
Lieferumfang:
6 Batterien (Typ AA) · Tasche · Prüfleitung mit Abgreifklemme · Netzanschlussleitung · Kaltgeräteleitung · Micro-USB-Kabel · Software-CD · Bedienungsanleitung · Profipol+ · Prüfplaketten 300 St.
Hinweise:
Aktion gültig solange der Vorrat reicht.
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
55 mm
Breite:
115 mm
Typ:
050316
Messkategorie:
CAT II 300 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
VDE-Prüfgerät
Weitere Suchbegriffe: Benning, BGV, BGVA3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,31*
€ 1.090,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,80*
€ 1.038,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 856,78*
€ 1.019,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,05*
€ 975,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,93*
€ 940,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,30*
€ 922,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.