Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM A01ES-DSP3 Not-Aus-Schalter IP65 (Front) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S981011
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     A01ES-DSP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
63.30 mm
Farbe:
rot
Passend für (Details):
Schaltblöcke A0150B-D und A0154B-D
Mechanische Lebensdauer:
6050
Schutzart:
IP65 (Front)
Typ:
A01ES-DSP3
Temperaturbereich:
+55 - -20 °C °C
Anschluss:
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Rot
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Knopf-Ø:
40 mm
Elektrische Lebensdauer:
6050
Max. Temperatur:
-20 °C
Min. Temperatur:
+55 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Betätigungskraft:
18
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,76*
€ 22,62*
1 Tag
108
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,63*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,38*
€ 45,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.