Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla REGLOCARD RCP 2000 Wand-Gehäuse 213 x 185 x 104.5 ABS, Polycarbonat Hellgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S90620
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     41200309
EAN/GTIN:
     4016138519839
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Das Gehäuse hat eingespritzte Nuten für den Karteneinschub senkrecht und waagerecht, Montagenocken und im Klemmraum Anschraubpunkte für Tragschienen. Aufhängung für Wandmontage (wahlweise Klemmraum nach unten oder nach oben) außerhalb des Dichtraumes. Im Klemmenraum Sollbruchstellen für PG-Kabeleinführungen. Plombierbar.Mit scharniertem glasklarem Deckel (PC).
Weitere Informationen:
Tiefe:
104.5 mm
Breite:
213 mm
Ausführung:
mit Deckel
Höhe:
185 mm
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
41200309
Typ:
REGLOCARD RCP 2000
Länge bzw. Tiefe:
104.5 mm
Material:
ABS + Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Schaltschrank, schaltschrank ip65, schaltschrank, schaltschrank grau, Bopla, REGLOCARD RCP 2000, 186-7012, Anzeigegehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
29
€ 4,00*
ab € 33,13*
€ 53,58*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 53,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,26*
€ 66,24*
1 Tag
4
€ 8,95*
ab € 57,69*
€ 77,63*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 65,14*
€ 84,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
27000500
ab € 6,46*
Zubehör
Bopla
21008310 SHLO-302
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.